Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone, unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130927-1200KE
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130927-1200KE
EAN/GTIN:
4251394635484
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX und LWL Modulen, Einbauform: Keystone, Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar, 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten, Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech, Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe, 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung beiliegend
Weitere Informationen:
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Snap-In Patchpanel
,
Patchpanel
,
lwl patchpanel
,
Verteilfeld
,
Verteilpanel
,
Patchfeld
,
Netzwerk-Patchpanel
,
Hutschiene
,
Lochblech
,
Multimediafeld
,
Montageplatte
,
Tragschiene
,
Smart Metering
,
Zählerschrank
,
BTR Netcom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
25Gmodul - Keystone
Metz Connect
130B21-25-E
€ 7,468*
Zubehör
25Gmodul - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-25-Z
€ 6,95*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone
Metz Connect
130B21-E
€ 6,13*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130B21-Z
€ 5,77*
Zubehör
C6Amodul K 180° Buchse DNV - Keystone
Metz Connect
130B21-DNV
€ 8,93*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Buchse T568A+T568B DNV - Keystone
Metz Connect
130910K-DNV
€ 8,36*
Zubehör
E-DAT modul Cat.6A K Jack - Keystone (12 Stück)
Metz Connect
130910KZ
€ 5,18*
Zubehör
E-DAT modul Kupplung 8(8) 180° Klasse EA
Metz Connect
1309A0-I
€ 9,25*
Zubehör
Keystone BLIND modul lichtgrau
Metz Connect
130898-0003KI
€ 1,691*
Zubehör
Keystone BLIND modul schwarz
Metz Connect
130898-0029KI
€ 1,831*
Zubehör
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0103KI
€ 6,507*
Zubehör
KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0203KI
€ 7,731*
Zubehör
KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse, Keystone
Metz Connect
130898-0303KI
€ 7,691*
Zubehör
Metz Connect 130910KI RJ45-Einbaumodul Keystone CAT 6a
Metz Connect
130910KI
€ 5,35*
Zubehör
METZ CONNECT Patch-Kabel
Metz Connect
1308450533-E
€ 3,81*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.