Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 6 Port Konsolidierungspunkt-Box für Keystone-Module Unbestückt Unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266336-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4532672
EAN/GTIN:
     4064161074160
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
modulare patchpanel
Renkforce 6 Port Konsolidierungspunkt-Box für Keystone-Module Unbestückt Unbestückt

Renkforce Konsolidierungspunkt-Box für 6x Keystone-Module

Wahlweise nutzbar als Desktop-Verteilerbox, zur Wandmontage oder in Verteilerkästen zur Montage auf DIN-Hutschienen
Die Box besitzt eine erhöhte Ebene für perfektes Kabelmanagement der festen Verkabelungsseite auch ohne große Biegeradien
Für die Montage von bis zu 6 Keystone-Modulen (RJ45- oder Multimedia-Module) geeignet

Die beste Lösung, um eine flexible Verkabelung in einer modernen Büroumgebung zu gewährleisten (z.B. für einen sauberen Schreibtisch)

Die Konsolidierungspunktbox für bis zu 6 Keystone-Module wird zumeist als Ethernet-Integrationspunkt in der Netzwerkunterverteilung verwendet und kann in Zwischendecken oder Industrieumgebungen verwendet werden. Sie dient zur Herstellung von Verbindungs- oder Verteilungspunkten für Arbeitsplätze in Gebäuden und Büros.

Leichte Installation oder Erweiterung
Die Box hat eine leicht zu öffnende Abdeckung. Es müssen nur zwei Schrauben leicht gelöst werden, dann kann der Deckel komfortabel abgenommen werden.

Flexibel einsetzbar
Die Box kann neben Keystonemodulen mit RJ45-Buchse für Cat-6A, Cat-6 oder Cat-5e Netzwerke auch für Multimedia Keystone-Module mit USB- oder HDMI-Buchse genutzt werden. Per Aufputzmontage kann die Box als Desktop-LAN-Verteiler in Büroumgebungen, Kassiererbereichen oder anderen gewerblichen Bereichen eingesetzt werden. Bei Bedarf ist zudem mit beiliegenden Halte-Klammern auch eine bequeme Montage auf herkömmlichen DIN-Hutschienen in Verteiler-Kästen möglich.

Technische Daten:
Anschlusstechnik: Keystone Modul · Anschlüsse (Details): 6 Ports · Netzwerk-Spezifikation: Unbestückt · Patchpanel Ausführung: Unbestückt · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Port (Nur für Titel): 6 Port · Produktabmessung, Breite: 112.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 45.2 mm

Lieferumfang:
Tisch-Konsolidierungsbox,6x Kabelbinder, 75 x 1,9 mm,2x Schrauben, M4 x 10 mm,2x ST4 Erweiterungsschrauben, 30 mm Länge,4x Gummifüße,2x Betondübel, 30 mm Länge,2x Montageset für DIN-Schienen

Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Keystone Modul
Produktabmessung, Höhe:
45.2 mm
Produktabmessung, Länge:
123.5 cm
Produktabmessung, Breite:
112.5 mm
Netzwerk-Spezifikation:
Unbestückt
Patchpanel Ausführung:
Unbestückt
Anschlüsse (Details):
6 Ports
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Produkt-Art:
Konsolidierungspunkt-Box für Keystone-Module
Weitere Suchbegriffe: 04064161074160, Renkforce, RF-4532672
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 16,10*
Lager 102
167
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 16,12*
3
€ 6,95*
ab € 15,36*
€ 18,78*
7 Tage
167
2
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 22,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.