Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN CC12H15A-TR SICHERUNG SMD, TRÄGE, 15A, 32VDC, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2929327
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     CC12H15A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
hh sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: Chip CC12H
  • Schaltvermögen DC-Strom: 100 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: Diboron trioxide (17-Jan-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, EATON BUSSMANN, CC12H15A-TR, 2929327, 292-9327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,423*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,866*
    € 1,03054
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005474
    ab € 0,0534*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.