Die SKALPELLKLINGE NR. 11 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 41,5 mm lang, 5,9 mm breit und 0,40 mm stark....
ECOBRA Ersatzklinge beidseitig steiler Schliff als Schleppklinge, Etui mit 5 Ersatzklingen Ersatzklinge mit beidseitig steilem Schliff als Schleppklinge für feine Schablonenschnitte. Etui mit 5 Ers...
FEATHER Einmalskalpelle ohne Griffe Die Skalpellklingen sind aus Edelstahl, rostfrei und einzeln steril in Aluminium-Folie verpackt. Die ultrascharfen Schnittkanten mit ausgezeichneter Standzeit en...
Fiskars Ersatzklingen für Bastelmesser/Cutter 1003885, 1003738 und 1024386, Ideal für glatte Schnitte und Formen. Hohe Schneidkraft durch hochwertigen und präzisionsgeschliffenen Karbonstahl.