Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKGU10028 LED-Signalleuchte Rot Rund 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157506-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGU10028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Signal Construct SKGU10028 LED-Signalleuchte Rot Rund 230 V/AC SKGU10028

Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm

Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Kontrast.

Ausstattung:
Einweg-Gleichrichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Einbau-Durchmesser: 10.2 mm · Form (Typ): Rund · Gehäusefarbe (Details): Rot · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: Symbol · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): SnapIn · Produktabmessung, Ø: 9.8 mm · Typ: SKGU10028

Hinweis:
Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie unbedingt die Angaben zu Form und Farbe der Symbolleuchte.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot
Produktabmessung, Ø:
9.8 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
Symbol
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Polycarbonat
Einbau-Durchmesser:
10.2 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Form (Typ):
Rund
Typ:
SKGU10028
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Signal Construct, SKGU10028, 369-4068, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,76*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,77*
1 Tag
44
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 5,47*
€ 8,95*
ab € 3,79*
€ 8,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.