Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein gelbe Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und en...
Betriebsspannung: 3.3 VDC LED-Farbe: White Montagelochdurchmesser: 6.2 mm Lichtstärke: 6.22 cd Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Produktpalette: 676 Series SVHC: To Be Advise...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein grüne Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ...
TRU COMPONENTS TC-R9-3612, RED LED-Signalleuchte Rot LED 20 mA Signalleuchte TC-R9-3612, 3 mm LED Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 50 ° · Anschluss (Bauelement...
Beleuchtete Einheit mit einem Durchmesser von 45 mm - grün - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 V AC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare...
Linsendurchmesser: - Betriebstemperatur, max.: 60 °C Optisches Signal: Blitzlicht Betriebstemperatur, min.: -30 °C SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Versorgungsspannung, V DC: - Versorgungsspannung, V AC...