Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 9mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5414820
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     609-1122-140F
EAN/GTIN:
     5059045847342
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 9mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 15mA
Intensität = 60mcd
Länge = 43.2mm

Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 9 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC, Serie 609. 5 mm farbige, getönte, transparente Linse 11 mm versenkte oder vorstehende Einfassung Blank- oder schwarzverchromtes Messinggehäuse Lötfahnen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
9mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
15mA
Intensität:
60mcd
Länge:
43.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 5414820, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Dialight, 6091122140F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.