Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Durchlassstrom If: 20 mA Betriebsspannung: 24 VDC Produktpalette: 679 Series LED-Farbe: Blue Lichtstär...
Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe VLL/ZLL von Auer Signal Produktpalette: - Art des Zubehörs: Glühlampe SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Produktpalette: 679 Series Betriebsspannung: 12 VDC Lichtstärke: 775 mcd LED-Farbe: Red SVHC: To Be Advised IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 20 ...
Mit den zahlreichen Ausführungen, Durchmessern (84 bis 130 mm) und Farben garantiert Ihnen dieses einfache und effiziente Angebot gut aus der Entfernung sichtbare Informationen zur Verbesserung der...
Montagelochdurchmesser: 9.5 mm SVHC: To Be Advised Betriebsspannung: 12 VDC Durchlassstrom If: 20 mA Lichtstärke: 5.87 cd LED-Farbe: Green Produktpalette: 679 Series IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEM...
Zur Verwendung mit: Signalleuchten der Produktreihe PLC/KDL/KLL/LLL+LLB/VLL/WLK/XLL von Auer Signal Produktpalette: - Art des Zubehörs: LED-Leuchte, rot SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Versorgungsspannung = 120 V ac Höhe = 394.6mm Sockeldurchmesser = 147mm Dialight LED-Signalleuchten der Serie 860, dauerhaft leuchtend. Die professionelle Serie 860 von dauerhaft leuchtenden LED-Si...
IP- / NEMA-Schutzart: IP66, NEMA 4X Durchlassstrom If: 20 mA Montagelochdurchmesser: 9.5 mm Lichtstärke: 5.87 cd SVHC: To Be Advised Produktpalette: 679 Series Betriebsspannung: 24 VDC LED-Farbe: G...