Signalleuchte, 1801.8233, Mentor Dieser Baustein vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berüc...
Signal Construct SKGU10128 LED-Signalleuchte Gelb Rund 230 V/AC SKGU10128 Symbolleuchte, Einbau-Ø 10 mm Für Snap-In-Befestigung mit flachem, oberflächenmattem Blendenkopf mit sehr gutem Ein-/Aus-Ko...
Signalleuchten mit LED Niederstrom-Version Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit Innen- oder Außenreflektor und lösbarem Schnappeinsatz, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchrom...
Durchlassstrom If: 10 mA Betriebsspannung: 2 VDC LED-Farbe: Red Lichtstärke: 10 mcd IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Montagelochdurchmesser: 3.96 mm Produktpalette: 558 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-...
Signalleuchten mit LED Typ Mentor RTM 3030. Diodendurchmesser: 3,0 mm, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt, Einsatz: PC, weiß, Anschlüsse: verzinnt, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zent...