Produktpalette: 249 Series LED-Farbe: Red SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Montagelochdurchmesser: 9.53 mm IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Betriebsspannung: 28 VDC Lichtstärke: 170 mcd Durchlassstrom If...
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc Linsenfarbe = Orange Montageart = Tafelmontage Stromart = AC, DC Lichtart = Blitz, Dauer Summer Typ = Summer dB in 1 Meter Abstand = 98 Serie = ELM Lampen-Typ = LED...
Steckdose, Steckgesicht Typ J, Schraubanschluss, mit Leuchtanzeige, für Schweiz und weitere Länder, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C...
Barthelme 52050614 LED-Signalleuchte Blau 5 V/DC LED-Signallampe Snap-In LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit installiert...
Produktpalette: 249 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Lichtstärke: 40 mcd IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Montagelochdurchmesser: 9.53 mm Betriebsspannung: 3.6 VDC LED-Farbe: Green Durchlassstrom ...