Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SKHD05001 LED-Signalleuchte Rot 7 V/DC Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435541-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKHD05001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SKHD05001 LED-Signalleuchte Rot 7 V/DC Tray

LED-Symbol-Leuchte Ø5mm
Blendenkopf quadratisch

LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in
quadratischer Form. Sehr guter Ein/Aus
Kontrast. Gehäuse: Farbig transparent
Montageart: Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø5+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP40
Anschluss: Lötfahne 1,5 x 0,3 mm
(Lötfreie Anschlussleitung KDS2 als Zubehör
erhältlich)
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung:
6/7V, 12/14V, 24/28V DC (rot, gelb, grün, orange)
6/7V, 12/14V, 24/28V DC(AC) (blau, weiß)
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei Wechselspannung
ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50% reduziert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Lötfahne · Betriebsspannung: 7 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Betriebsstrom: 18 mA · Einbau-Durchmesser: 5 mm · Gehäusefarbe (Details): Rot (transparent) · Herstellerfarbe: Rot · Material: PC · Moisture Sensitiviy Level (MSL): 1 · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Rot (transparent)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP40
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Lötfahne
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
PC
Einbau-Durchmesser:
5 mm
Betriebsspannung:
7 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
14 V DC/AC
Betriebsstrom:
18 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte signal construct, Signal Construct, SKHD05001, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 4,07*
3
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L050
ab € 1,27*
Sonstiges
Signal Construct
KDS2L100
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.