Signalleuchte, 1.69.010.002/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Versorgungsspannung = 24 V DC Linsenfarbe = Rot Montageart = Oberflächenmontage Stromart = DC Lichtart = Blitz Serie = CPM Lampen-Typ = LED Dezibel max. = 96dB LED- und Signalleuchte von RS Pro, ro...
Indikator für Oberflächenmontage, LH1D-H2HQ4C30RG, IDEC Der LH1D-H2HQ4C30RG ist ein Anzeiger für die Oberflächenmontage mit Schutzart IP67 und integrierter Kabelverdrahtung. Dieses Produkt kann dir...