Signalleuchte, 1690100050000, RAFI Um eine hervorragende Ausleuchtung zu erreichen, haben wir die Lichtbrechung optimiert. Durch die gleichmäßige, hohe Rundumsichtbarkeit ist die Signalleuchte scho...
Signalleuchte rund, Typ=IND515205-240-T/CLR, Aussendurchmesser=7.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=6.5 mm, Höhe=-888, Länge=30 mm, Spannung=240 V, Strom=800 µA, Anschlussart=Litze, 150 mm, Lich...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 120VAC geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese klar anzeigende Ban...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese klar anzeigende Banklinse ist als beleuchtete ...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Er hat einen Einbaudurchmesser von 70mm. Diese klar anzeigende Banklinse ist als beleuchtete...
Leuchtelement mit Blinklicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. konstant...