Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Signalleuchte, Ø 56.8 mm, 24 V AC/DC, IP67 (2 Angebote) Signallampe, 1.69.010.101/1000, Rafi Das Produkt IO-LINK bietet Ihnen einen komfortablen Einstieg und lässt sich durch standardisierte M12-Steckverbinder schnell in Ihre bestehende Umgebung integri...
ab € 123,24* pro Stück
Schneider Electric
XB7EV07BP
ab € 9,53* pro Stück
Schneider Electric
XB7EV07MP
ab € 9,421* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 27mA IMM IP67 / IK08 Kabel, 1 m Rot / Gelb / Grün (2 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=801550405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=64 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=27 mA, Anschlussart=Kabel, ...
ab € 105,30* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 39mA ITM IP65 / IK08 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme Rot / Grün (2 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=801726405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=39 mA, Anschlussart=Steckba...
ab € 86,04* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 46mA IDM IP65 / IK08 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme Rot / Grün (2 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=801626405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=46 mA, Anschlussart=Steckba...
ab € 84,87* pro Stück
Kalotte, farblos, für runde Meldeleuchte Ø 22 (13 Angebote) Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
ab € 1,87* pro Stück
KONTROLLLEUCHTE (12 Angebote) Kontrollleuchte Unterteil mit mehreren Tasten und einer Frontmontage von 230 V. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
ab € 23,82* pro Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 48V 400mA RMM IP66 / IK08 Schraubklemme Multicolor (2 Angebote) LED-Signalleuchte, Typ=850530408, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=400 mA, Anschlussart=Schr...
ab € 180,47* pro Stück
Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt (18 Angebote) Leuchtmelder, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, klar, Linse, glatt Leuchtmelder SIRIUS ACT zur Signalisierung von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen mit brillianter Leuchtkraft dank energieeff...
ab € 2,40* pro Stück
Signalleuchte DC 48V 500mA CWB-ATEX IP66 Kabelverschraubung, M20 Klar (1 Angebot) Signalleuchte, Typ=31006901000, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=282 mm, Stromverbrauch=500 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, ...
ab € 757,33* pro Stück
Schneider Electric
XB7EV07GP
ab € 8,07* pro Stück
Schneider Electric
ZA2BV073
ab € 5,15* pro Stück
Leuchtmelder klar (13 Angebote) Befehls- und Meldegeräte in Monoblockausführung, Durchmesser 22mm. Eine kompakte und kostengünstige Baureihe in Monoblockausführung.
Schneider Electric
XB7EV67P
ab € 6,311* pro Stück
Schneider Electric
ZA2BV07
ab € 3,97* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Signalleuchte
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.