Dieser Harmony XB5 Flachglaskopf für Kontrollleuchte wird mit BA9s Sockel geliefert. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser Kopf mit BA9s Basis-Kontrollleuchte ist wartungsfrei ausge...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss ...
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, Gehäuse: PC, weiß, Blende: PC, aufgeschweißt, innen gerillt bzw. geriffelt, Befestigung: durch Eindrücken in di...
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, Gehäuse: PC, weiß, Blende: PC, aufgeschweißt, innen gerillt bzw. geriffelt, Befestigung: durch Eindrücken in di...
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, Gehäuse: PC, weiß, Blende: PC, aufgeschweißt, innen gerillt bzw. geriffelt, Befestigung: durch Eindrücken in di...
Signalleuchten mit eingebauter Glühlampe Typ RAFI 1.69.508. Einbaudurchmesser: 5,0 mm, mit runder Blende, transparent, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Lötanschluss, ...
Beleuchtete Einheit mit einem Durchmesser von 45 mm - klar - BA 15 d Lampe nicht enthalten - 230 VAC DC. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare ...
Leuchtelement mit Dauerlicht. Grundfarbe Farblos, Spannung 24 V AC/DC, Verwendung XVB. Modular, für Signalsäulen, LED integriert (auch mit LED 120 und 230 V AC lieferbar). Schutzart IP 65. DM 70 mm...
Diese Harmony XVB Beleuchtungseinheit wird mit 230VAC geliefert und hat ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und enthält eine Glühbirne. Diese klar anzeigende Ban...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über ein klare LED mit Dauerlicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer be...
Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 24VAC/dc geliefert und hat ein klare Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 10 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und b...
Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, Schraubanschluss Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung u...