Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 860504313 SIGNALLEUCHTE FARBLOS BLINK/DAUER 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162987
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     860504313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Linsenfarbe: Transparent
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: PCH Series
  • Außenhöhe: 101 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69
  • Linsendurchmesser: 75 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Blitzlicht, Dauerlicht
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 860504313, 4162987, 416-2987
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 123,38*
    € 159,65*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 133,07*
    € 166,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,48*
    € 198,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,54*
    € 195,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,54*
    € 186,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,41*
    € 176,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,07*
    € 158,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.