LED-Signalleuchte, QS63XXG24, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeigeg...
LED-Signalleuchte, QS103XXG24, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeige...
Signalleuchten mit LED Typ RAFI 1.69.525. Mit flacher runder Blende und integriertem Strombegrenzungswiderstand; Einbaudurchmesser: 10 mm, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschl...
Signalleuchte, Typ=1.69.507.105/1502, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=28 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lebensdaue...
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-325. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm, Montagelochdurchmesser: 4,4 mm, mit eingebautem Vorwiderstand, Material Gehäuse: Nylon, schw...
Signalleuchte, Typ=RND 210-00016, Aussendurchmesser=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=13 mm, Höhe=-888, Länge=35 mm, Spannung=240 V, Strom=800 mA, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, L...
Lichtstärke: 1.3 cd Produktpalette: - Durchlassstrom If: 17 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 8 mm Betriebsspannung: 24 V SVHC: Lead (23-Jan-2024) LED-Farbe: Grün RoHS konform: Ja