Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 10 mcd, Einbau-Ø 4.4 mm, RM 2 mm, LED Anzahl
Artikel-Nr.:
     4502-31G5286
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     MD-325 G3
EAN/GTIN:
     4099889580112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit LED Typ Oshino MD-325. Diodendurchmesser: 3,0 mm, für Wandstärken von 1,0 bis 2,0 mm, Montagelochdurchmesser: 4,4 mm, mit eingebautem Vorwiderstand, Material Gehäuse: Nylon, schwarz, Anschluss: 150 mm lange PVC-Litzen (AWG 26), Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C. Technische Daten LED: Durchlassspannung: 24 bis 28 V, Durchlassstrom (max. ): 25 mA, Sperrspannung (max. ): 4,0 V. Technische Merkmale (Typ, LED-Farbe, Wellenlänge, Lichtstärke (typ.) bei 15 mA): MD-325 G3, grün, 555 nm, 7,0 mcd
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Diodendurchmesser:
3 mm
Einbaudurchmesser:
4.4 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
10 mcd
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
16 mA
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 24v grün, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,17*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 4,19*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.