Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialight LED Signalleuchte Grün, 14V dc / 1650mcd, Ø 10mm x 28.75mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4730200
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     5862402203F
EAN/GTIN:
     5059045715719
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 14V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 1650mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 28.75mm
Wellenlänge Spitze = 525nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

BA9s LED-Leuchten. A professional range of BA9 LED lamps from Dialight. Auf BA9s basierte LED Betriebsstrom 15 mA bei 14 V, 7,5 mA bei 28 V Gewölbte Kappe zum Schutz der LED vor Beschädigung Leichtere Handhabung durch Kalottenausführung bei Einbau und Ersetzung Nicht polarisierte Konfiguration Ausgelegt zum Ersetzen vieler beliebter Glühlampen Farbige Kappen zeigen die LED-Farbe an Von oben und von der Seite sichtbar Sehr helles Einchip-Design AllnGaP- und InGaN-Technologie Starke Helligkeit und geringe Stromaufnahme – braucht bis zu 90 % weniger Energie als eine Glühlampe Lange Lebensdauer – 100000 Stunden (typisch) Keine Hitzeerzeugung Schlag- und schwingungsfest Integrierter Widerstand Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
14V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
1650mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
10mm
Länge:
28.75mm
Wellenlänge Spitze:
525nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led grün, led ba9s, ba9s grün, 4730200, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Dialight, 5862402203F, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,30*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.