Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 0.04 cd, Einbau-Ø 6 mm, LED Anzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 0.04 cd, Einbau-Ø 6 mm, LED Anzahl: 1
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), grün, 0.04 cd, Einbau-Ø 6 mm, LED Anzahl: 1
Artikel-Nr.:
     4502-31G6225
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS63XXG24
EAN/GTIN:
     4099889580921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, QS63XXG24, APEM Apem 6 mm LED-Anzeigegerät zum Einrasten in die Schalttafel mit einer farbigen, diffusen, flachen Linse, für den typischen Ersatz von Glühfaden- und Neon-Anzeigegeräten. Features * Frontplatteneinrastung erfordert keine zusätzliche Hardware * Farbige, diffuse, flache Linsen * 6 mm Schalttafelausschnittgröße * Diffuse LEDs mit Standardintensität oder LEDs mit hoher Helligkeit für Tageslichtbetrachtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
6 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Lichtstärke:
0.04 cd
Montage:
Snap-in
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
20 mA
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 4,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 5,27*
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 6,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.