| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3181165 Herst.-Nr.: 81165 EAN/GTIN: 4002403811654 |
| |
|
| | |
| Diese Bürste dient zum säubern von Flaschen und Schläuchen und besitzt gedrehte Borsten. Das Besatzmaterial besteht aus Nylon 6.0, hat einen Durchmesser von 0,2 cm und das Faserende ist ungeschlitzt. Die Spülbürste ist hitzebeständig bis 100 Grad. Für den Lebensmittelbereich geeignet. Länge: 34 cm Durchmesser Kopf: 1,2 cm Besatzlänge: 9 cm Weitere Informationen: | | Einsatz: | Glas- und Flaschenreinigung | Härtegrad: | hart | Körper: | Metall | für: | Flaschen und Schläuche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauch-Bürste, Schlauchbürste, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, spülbürste hart, siebbürste, büretten bürsten nylon, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Flaschenbürsten, Reinigungsbürste, Aufwaschbürste, GeschirrbürsteLebensmittelhygiene, Hygienebürsten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,70* | € 3,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 3,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 1,83* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|