Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-71258800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71258800
EAN/GTIN:
     4008838379394
Suchbegriffe:
Babyflaschenbürste
Erlenmeyerkolben Bürste
Erlenmeyerkolbenbürste
Flaschenbürste

WENKO 6-teiliges Spül-Set - 2 Mikrofasertücher Miko, 2 Spülschwämme Miko, 1 Silikon-Spülbürste, 1 Silikon-Flaschenbürste, 6-teilig

Upgrade für Ihre Küche: Mit dem WENKO Mikrofaser Spülschwamm Miko haben Sie den idealen Haushalts-Schwamm für zu spülende Töpfe, Pfannen, Geschirr, Besteck und Gläser. Der hygienische Geschirrschwamm im praktischen 2er Set ist universell einsetzbar und entfernt professionell Fett, Essensreste, Fingerabdrücke, Verkrustungen etc.

Die hochwertige Mikrofaser hat eine enorme Saugfähigkeit, denn sie kann ein Mehrfaches des eigenen Gewichts absorbieren. Der Clou: Zur Reinigung werden keine Reinigungsmittel benötigt – die Schwämme reinigen selbst hartnäckigen Schmutz mühelos nur mit Wasser. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Im trendigen Grau und Blau gehalten machen diese attraktiven Spülschwämme die Küche zu einem wahren Wohlfühlort. Im vielfältigen WENKO Sortiment gibt es zahlreiche passende Küchen-Utensilien, die Ihnen den Abwasch erleichtern.
Besonders praktisch: Auch ein Putz-Schwamm verdient eine Reinigung. Bei Bedarf einfach bis 60° C in der Waschmaschine mitwaschen.

Sie erhalten 2 Mikrofasertücher Migro von WENKO in Schwarz/Grau, 1 x Mikrofasertuch mit grünen Nähten und 1 x Mikrofasertuch mit schwarzen Nähten mit einer Maße von je (B x T) 30 x 30 cm.

Die Spülbürste Sia von WENKO machen Schluss mit unschönen Spuren. Die praktischen grauen Bürsten aus hochwertigem Silikon reinigen das Geschirr gründlich ohne zu verkratzen und wirkt dem Schmutz effektiv entgegen.

Durch den kleinen Kopf ist die Reinigungsbürste besonders zum Spülen von Gläsern und Tassen geeignet. Selbst schwer erreichbare Stellen, beispielsweise in schmalen Vasen, reinigt die Bürste mit Noppen gründlich. Hierbei sollte die Öffnung nicht kleiner als Ø 3 cm sein. Dank der optimalen Abmessung, können Sie die clevere Silikonbürste griffbereit in die Schublade legen. Auch eine Aufbewahrung an Ihre Hakenleiste oder an einem Küchenregal mit Haken ist möglich. Die schöne Farbgebung sorgt dafür, dass der Küchenhelfer sich hervorragend in Ihre Kücheneinrichtung integriert. Selbstverständlich findet das Spülutensil auch unter der Spüle einen praktischen Platz.

Extra lang mit kleinem Kopf gestaltet, eignet sich die Flaschenbürste auch für lange Flaschenhälse mit schmaler Öffnung. Durch den kleinen Kopf ist die Reinigungsbürste besonders zum Spülen von Flaschen, Kannen, Vasen und Karaffen. Selbst schwer erreichbare Stellen, beispielsweise in schmalen Trinkflaschen, reinigt die Bürste mit Noppen gründlich.



Nettogewicht: 292 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
292 g
Bruttogewicht:
492 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Milchflaschenbürste, Dekanterbürste, Karaffen-Bürste, Karaffenbürste, Küchenutensilien-Halter, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Abwaschbürste, Pfannen-Bürste, Pfannenbürste, Siebbürste, Spül-Bürste, Spülbürste, Gläser-Bürste, Gläser-Spülbürste, Gläser-Spülgarnitur, Gläserbürste, Gläserbürste, Haushalt, Gläserspül-Garnitur, Gläserspülbürste, Gläserspülgarnitur, Vasenbürste, mikrofasertuch grau 30x30 cm, abwaschbürste set, abwaschbürste rund, Küchen-helfer;Haushalt;Kochen;Halter;Halterung;Utensilien;Funktional;Intelligent;Die-moderne-hausfrau;Zubereiten;Schneiden;Platzsparend;Zeit-sparen;Ablage;Spender;Spülmittel;Waschbecken;Einlage;Matte;Dispenser;Abropfen;Geschirr;Besteck;Spülen;Hand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.