Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Reflexions-Lichtschranke WL34R240 (12 Angebote) Lieferung ohne Reflektoren, Befestigungswinkel und Steckverbindungen, bitte separat bestellen, Reflexions-Lichtschranken Typ Sick WL34. Robust, hohe Funktionsreserve in sichtbarem Rotlicht, mit ein...
ab € 134,25* pro Stück
Einweg-Lichtschranke PNP 28m 500us 30V 100mA IP67 V180-2 (10 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Typ=VSE180-2P42432, Alternative (Alias)=6041823, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Bre...
ab € 111,46* pro Stück
ab € 133,60* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP / NPN 22m 500us 30V 100mA IP67 W34 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL34-B430, Alternative (Alias)=1019245, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...
ab € 127,12* pro Stück
ab € 205,63* pro Stück
ab € 214,14* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 3.7m 2ms 30V 100mA IP67 V18 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=VL18-3P3640, Alternative (Alias)=6013599, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Br...
ab € 72,26* pro Stück
ab € 214,81* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 340mm 1.25ms 30V 100mA IP67 V12-2 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=VT12T-2P430, Alternative (Alias)=6026216, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Br...
ab € 81,81* pro Stück
ab € 220,18* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 250us 30V 100mA IP67 W8 (12 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL8-P2231, Alternative (Alias)=6033182, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Brei...
ab € 88,44* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 500us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W9-3 (13 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL9-3P2430, Alternative (Alias)=1049062, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Bre...
ab € 108,34* pro Stück
ab € 205,71* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 7m 330us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W12-3 (13 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL12-3P2431, Alternative (Alias)=1041436, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Br...
ab € 150,56* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 7m 500us 30V 100mA IP67 V180-2 (12 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=VL180-2P42436, Alternative (Alias)=6037496, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, ...
ab € 65,68* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Lichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.