Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 7m 330us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W12-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762974
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL12-3P2431
EAN/GTIN:
     4047084141041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL12-3P2431, Alternative (Alias)=1041436, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.6 mm, Erfassungsreichweite max.=7 m, Höhe=48.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=42 mm, Reaktionszeit=330 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrische Reflexionslichtsensor, Serien=W12-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
116 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,15*
€ 165,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,35*
€ 171,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,21*
€ 176,36*
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 177,13*
Lager 115
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 201,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,96*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 25,10*
Zubehör
Sick
P250
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.