Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
optischer Näherungsschalter
>
Artikel
Reflexions-Lichtschranke WL34R240
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-24G155
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
1019250
EAN/GTIN:
4047084124761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Reflektoren, Befestigungswinkel und Steckverbindungen, bitte separat bestellen, Lichttaster, 6044700, SICK Der Sensor ist eine rechteckige Reflexionslichtschranke mit zwei Linsen und sendet sichtbares rotes Licht aus.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M16-Steckverbinder
Ansprechzeit:
10 ms
Produkt-Art:
Reflexionslichtschranke
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24-240 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.18552 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Optische Sensoren
Weitere Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Reflexionslichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Näherungsschalter optisch
,
optischer Näherungsschalter
,
optischer Näherungssensor
,
lichtschranke sick
,
reflexlichtschranke
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,41*
€ 146,31*
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,17*
€ 147,59*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 151,49*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 139,24*
€ 153,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 175,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler Automatisch, manuell 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
€ 149,59*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
€ 78,39*
Zubehör
SICK Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
Sick
PL80A
€ 32,88*
Zubehör
SICK Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
Sick
PL20A
€ 12,92*
Zubehör
SICK Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
Sick
P250
€ 18,02*
Zubehör
SICK Sensorischer Reflektor für Retroreflektive Sensoren
Sick
PL30A
€ 22,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.