Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 500us 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W9-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762970
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WL9-3P2430
EAN/GTIN:
     4047084172243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL9-3P2430, Alternative (Alias)=1049062, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.2 mm, Erfassungsreichweite max.=4 m, Höhe=52.5 mm, Laststrom=100 mA, Länge=23.6 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M12, male, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=PinPoint-LED, sichtbares rotes Licht, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP66 IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrische Reflexionslichtsensor, Serien=W9-3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
48,3 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,67*
€ 119,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,11*
€ 124,99*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 116,16*
€ 128,13*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,40*
€ 128,14*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 122,34*
€ 137,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
Sick
PL30A
ab € 17,04*
Zubehör
Sick
C110A
ab € 17,22*
Zubehör
Sick
P250
ab € 12,55*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.