Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, gelb, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal ...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 05 rot, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke ...
Magnettasche Sichttasche für TQM-Aushänge und Informationen. Fassungsvermögen bis zu 15 Blatt, im A4 Querformat erhältlich. Die Folientasche aus antistatischem Kunststoff schützt Dokumente und Inf...
Material: PET; Rahmenfarbe: blau; Einlegeformat: DIN A5; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...
Mit der Ultradex Infotasche Recycling präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die transparente PET-Oberfläche besteht aus bis zu 85% recyceltem PET und schützt den Aushang...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Hochformat DIN A4, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...
Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich Ideal ...
Sichttaschen Typ magnetex universal, Befestigung durch Spezial-Haltebügel. Ohne rückseitigen Magnetstreifen. Wenn keine eisenhaltige Fläche für die magnetische Anbringung vorhanden ist, erfolgt die...
Magnetische Infotaschen 312x225, für A4 hoch/quer, 09 grau, VE 5 Stück Genial einfach: Mit einem Griff lässt sich der Inhalt austauschen! • Formate A6 - A1, Fülltiefe 3 mm, 12 Farben • extra starke...
magnetofix Sichttaschen Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen...
Material: PET; Rahmenfarbe: gelb; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen ...