Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy clic: Selbsthaftende Sichthülle für DIN A3 mit magnetischem Verschluss (rote Ecke) 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194470
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194470
EAN/GTIN:
     3377991944703
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Selbsthaftende durchsichtige Sichthülle mit magnetischem Verschluss (oben rechts) und 2 Klebebändern auf der Rückseite der Tasche.
Weiches antireflex PVC. Haftung auf fast allen glatten Flächen (Scheiben, Tafeln …).
Lässt sich rückstandslos wieder entfernen. Ideal für häufiges Wechseln von Informationen.
Schnelles Einführen der Dokumente durch horizontale und vertikale Öffnung.
Für DIN A3-Dokumente.
Magnetischer Verschluss mit roter Ecke. Packung à 2 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
31,6 cm
Höhe:
44,1 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
690 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991944703
Artikelnummer des Herstellers:
194470
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, präsentationsmappen a3 folie, präsentations alben, präsentations-alben a3, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,34*
€ 18,78*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 18,78*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,09*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 29,64*
pro Satz
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.