Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load mit vollmagnetischem Rücken A3 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194692
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194692
EAN/GTIN:
     3377991946929
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnatisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A3-Dokumente. Packung à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/ transparent
Breite:
30,9 cm
Höhe:
42,8 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
204 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991946929
Artikelnummer des Herstellers:
194692
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, sichthüllen glasklar, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.