Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kang easy load mit vollmagnetischem Rücken A4 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194690
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194690
EAN/GTIN:
     3377991946905
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Aktenhülle
Magnetische durchsichtige Sichthülle mit hartem Antireflex-PVC. Vollmagnetisch. 2 seitliche Öffnungen ermöglichen ein schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Der Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird. Für DIN A4-Dokumente. Packung à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/ transparent
Breite:
21,8 cm
Höhe:
30,5 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
492 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991946905
Artikelnummer des Herstellers:
194690
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 farblos, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,18*
€ 34,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,43*
€ 34,78*
3 Tage
12
pro Paket
€ 2,90*
ab € 26,69*
€ 36,86*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 40,73*
14 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 54,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,76*
€ 41,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,57*
€ 38,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,96*
€ 35,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,18*
€ 29,96
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.