2-Leiter-Sicherungshalter 3-polig,lichtgrau 811-3302-Leiter-Sicherungshalter für Rundsicherungen 10 x 38 mm 13/32" x 11/2" 3-polig ohne Defektanzeige AC 750 V / DC 1000 V für Tragschiene 35 x 15 un...
533769 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 10 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter Für Sicherung 5 x 20 mm. Berührungssicher. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): ...
2-Leiter-Sicherungshalter lichtgrau 811-3162-Leiter-Sicherungshalter für Rundsicherungen 10 x 38 mm 13/32" x 11/2" für Photovoltaikanwendungen 1-polig ohne Defektanzeige DC 1000 V für Tragschiene 3...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Nennspannung V AC: - Halteranschlüsse: Quick Connect Sicherungsgröße: - Sicherungshalter: Cartridge In Line Fuse Holder Sicherungsstrom: 20 A SVHC: To Be Adv...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 5mm x 20mm Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungshalter: Sicherungshalter zur Chassismontage Sicherungsstrom: 6.3 A Nennspann...
Sicherungshalter, 32 A, AC A 32NNSBSWHITESicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, Blendenverschraubung oder DIN-Schienenmontage, Sicherungshalter hinten...