In-Line-Sicherungshalter, 121.720, ESKA Erich Schweizer In-Line-Sicherungshalter, 57 x 14 x 11,5 mm, 250 V, 6,3 A, für 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm-Sicherungseinsätze.
In-Line-Sicherungshalter, 121.710, ESKA Erich Schweizer In-Line-Sicherungshalter, 57 x 14 x 11,5 mm, 250 V, 6,3 A, für 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm-Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter 6,3 x 32 mm, geschlossen, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Verschlusskappe mit Schlitz, Schutzart: IP 67, Nennspannung: 500 VAC, Nennstrom: 16 A
Sicherungshalter, 0031.9161, SCHURTER Sicherungshalter 6,3 x 32 mm, geschlossen, Lötanschuss, Verschlusskappe mit Schlitz, Schutzart: IP 67, Nennspannung: 500 VAC, Nennstrom: 16 A
Sicherungshalter 6,3 x 32 mm, Nennspannung: 500 VAC, Nennstrom UL: 16 A, Nennstrom VDE: 10 A, Montageart: Flachsteckanschluss, Einbaudurchmesser: 12,7 mm, Schutzart: IP 40, Zentralbefestigung, Ther...