Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2570
Sicherungshalter, 6,3 x 32 mm, 16 A, 500 V, Leiterplattenmontage, 0031.2570
Artikel-Nr.:
     4502-59P1183
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2570
EAN/GTIN:
     4099889128987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
Lieferung ohne zwingend notwendige Renkverschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter, 0031.2570, SCHURTER Schocksicherer Sicherungshalter mit geschlitzter Kappe, Sicherungseinsätze: 6,3 x 32 mm, hohe Nennleistungsaufnahme, Bohrbild (FUP und FUA), IP 40. Anwendungen * Geräte mit dreiphasiger Versorgung (400 VAC) * Anwendungen mit Nennstrom bis zu 16 A (VDE)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
19 mm
Für Sicherung:
6,3 x 32 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 16a, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 14,61*
100
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 14,79*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 12,02*
€ 25,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.461,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.