cartrend KFZ-Flachstecksicherungen Mini, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 6 Stück sortiert (10475) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 1 x 10 Ampere, 1 x 15 Ampere, 1 ...
ESKA 340120 340.120 Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Herstel...
Strom = 5A Sicherungs Typ = Automotive Klingengröße = ATC Betriebsspannung = 32V dc Farbe = hellbraun Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 18.7mm Charakteristik = F Serie = Bussmann Cooper Bussmann...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.75 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-NSHT Haltestrom: 350 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsst...
cartrend KFZ-Flachstecksicherungen, sortiert zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, beinhaltet: 10 Stück sortiert (10612) 1 x 5 Ampere, 1 x 7,5 Ampere, 2 x 10 Ampere, 2 x 15 Ampere, 2 x 20...
Hansor ASP-M10 Mini Flachsicherung 10 A Rot 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie...