Produktpalette: MINI 297 Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoHS konform: Ja
ESKA 340133 340.133 Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Herste...
Mini-Messersicherung, 0297002.WXNV, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltk...
Strom = 40A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = orange Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Produktpalette: MINI Series Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
Strom = 4A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = pink Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betriebs...
Produktpalette: MEGA 298 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 19mm x 9.9mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Hansor ATP-M40 Kfz Standard Flachsicherung 40 A Hellbraun 1 St. Standard - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J1284, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungs...