Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
Versorgungsspannung = 24V Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung Hilfsschalter = 2 Die Omron G9SX-N-Serie ist ein Sicherheitsrelais für kontaktlose D40A-Schalter mit 2 ...
Sicherheitsschaltgerät, 45346, CM Manufactory Das 45346 ist ein Sicherheitsrelais für Schaltmatten und Schaltleisten bis Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849-1. Das Gerät ist für ein- oder zweikanaligen...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Verbindungskabel Länge 1 Meter zum Verbinden des sicheren Drehzahlwächters 3TK2810-1 mit dem Adapter zum Anschluss von Encodern (3TK2810-1A/3TK2810-1B) Safety is a SIR...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=1393258-3, Alternative (Alias)=V23047-A1009-A501, Breite=12.6 mm, Höhe=25.5 mm, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung=9 V, ...
Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
Sicherheitsschaltgerät, 46365, CM Manufactory Das 46365 ist ein Sicherheitsrelais für Schaltmatten und Schaltleisten bis Kat. 3 / PL d nach EN ISO 13849-1. Das Gerät ist für ein- oder zweikanaligen...
Lasttrennschalter Eine Reihe von Sicherheitssteuerungsprodukten, die einfach zu bedienen und einzurichten sind, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermot...