Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=1393260-7, Alternative (Alias)=SR6B4024, Breite=55 mm, Höhe=16.5 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspa...
Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 32 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A. Grundbauteil, geeignet für Sicherheitsanwendungen, die, wenn sie nach IEC/EN 62061 (IEC 61508) ausgelegt sind, einen Sicherheits-In...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=8-1415537-0, Alternative (Alias)=SR6B6K24, Breite=55 mm, Höhe=19.8 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulens...
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 32 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 11,5 kW, Frontbefestigt, Drehantrieb, rot/gelb, Zentralbefestigung 22,5mm der Handhabe...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...