Kontakterweiterung, Eingange: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgange: 4 S, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verb...
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgange: 4 S, 1 O, UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungs...
PNOZsigma Sicherheitsrelais PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 SIL 3 (IEC 62061) Eingänge: 1 Freigabestrompfade: 3 x Schließer Meldestrompade: 1 x Öffner Versorgungsspannung: 24 V DC Anschlu...
PNOZsigma Sicherheitsrelais PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 SIL 3 (IEC 62061) Eingänge: 1 Freigabestrompfade: 3 x Schließer Meldestrompade: 1 x Öffner Versorgungsspannung: 24 V DC Anschlu...
PNOZsigma Sicherheitsrelais PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4 SIL 3 (IEC 62061) Eingänge: 2 Freigabestrompfade: 2 x Schließer Querschlusserkennung Versorgungsspannung: 24 V DC Anschluss: Sc...
PNOZsigma Sicherheitsrelais PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL c/Kat. 3 SIL 2 (IEC 62061) Eingänge: 1 Freigabestrompfade: 2 x Schließer Versorgungsspannung: 24 V DC Anschluss: Federzugklemmen ***Eine...