Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 750107 PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Kontakterweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0148605
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750107
EAN/GTIN:
     4046548025644
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c Bestellnummer: 750107 Typ: PNOZ s7 Anwendungsmoglichkeiten: Kontakterweiterung unverzogert Kategorie nach: -- SIL- Wert: -- Zulassungen: BG , CCC , GOST-Russland , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: einkanalig , ohne Querschlusserkennung Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzogert: -- Anzahl Halbleiterausgange: -- Stop-Kategorie: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Abmessung Hohe: 98,0 mm Abmessung Breite: 17,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Hohe (Inch): 3.86 Abmessung Breite (Inch): 0.69 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 225 g Nettogewicht: 170 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,83*
€ 105,66*
€ 5,46*
ab € 95,78*
€ 105,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,00*
€ 105,75*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,87*
€ 109,47*
Lager 1886
19
€ 6,40*
ab € 101,52*
€ 111,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.