| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0029371 Herst.-Nr.: 777306 EAN/GTIN: 4046548009842 |
| |
|
| | |
| PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c Bestellnummer: 777306 Typ: PNOZ X2.7P Anwendungsmoglichkeiten: Schutzturwachter , Not-Aus-Uberwachung unverzog. , Lichtschrankenuberw. Typ.4 , Lichtschrankenuberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenuberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzogert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzogert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzogert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgange: -- Versorgungsspannung [V]: -- Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Hohe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Hohe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TUV-Sud , GOST-Russland , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 245 g Nettogewicht: 210 g Umgebungstemperatur in ?C: -10 - 55 ?C |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,07* | € 147,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 131,24* | € 147,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,45* | € 147,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,21* | € 153,15* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 138,42* | € 155,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|