Kontaktkonfiguration: 3PST-NO, 3PST-NC DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V IP-Schutzart: - AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V Produktpalette: SF Series Kontaktmaterial: Silberzinnoxid Relaismontage: Durchs...
Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 dur...
Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Rückmeldestrompfad, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, f...
Performance Level (PL): PL e, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Kategorie: Kat. 4, Betriebsspannung: 24 V DC ± 20 % , 24 V DC ± 20 % , erfolgt über SB4 Housing, Kanalzahl: 4, Sicherheitsau...
Klemme zur Filterung von Testpulsen sicherer Halbleiterausgänge mit einstellbaren Filterwerten (1,5 µF/11,5 µF), sowie zur EMV Filterung von 24 V-Signalen bis zu einer Stromstärke von 2 A.