Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=4-1415053-1, Alternative (Alias)=SR4M4024, Breite=40 mm, Höhe=19.8 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulens...
Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=1393260-7, Alternative (Alias)=SR6B4024, Breite=55 mm, Höhe=16.5 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulenspa...
Bis SIL 3 nach IEC 61508. Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt. Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen.
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Überwachung von Zweihandschaltungen bis zum Typ IIIC in Sicherheitsanwendungen. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL e in K...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
PCB-Sicherheitsrelais, Typ=8-1415537-0, Alternative (Alias)=SR6B6K24, Breite=55 mm, Höhe=19.8 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=8 A, Spulens...
Versorgungsspannung = 24V Sicherheitskontakte = 2 Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung Hilfsschalter = 2 Die Omron G9SX-N-Serie ist ein Sicherheitsrelais für kontaktlose D40A-Schalter mit 2 ...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...