Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
Die EX-44016-2 PCI-Express I/O-Karte stellt 16 serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um sechszehn weiteren seriellen Ports für PC, kleine W...
Benötigt Ihr Unternehmen einen Controller, der beim Anschluss an interne Laufwerke im HPE Synergy 480 Gen10 Computing-Modul bessere Leistungsmerkmale bietet? Der HPE Smart Array P204i-c SR Gen10 Co...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf NVMe (PCIe) Basis. Der Konverter kann mit H...
Serverumgebungen in Rechenzentren, IT-Umgebungen und Unternehmen müssen ein breites Spektrum an Anforderungen erfüllen – von der einfachen Anbindung bis zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Effizi...
Dieser Adapter von Delock dient als Portschoner und schützt somit einen SAS SFF-8482 Festplattenanschluss vor Abnutzung, er dient des Weiteren als Verlängerung des Anschlusses.
Volle Flexibilität beim Generationswechsel Das IB-M2B02 Konverter Board ermöglicht Ihnen den Betrieb einer M.2 SSD, wahlweise mit dem bekannten Mini SAS HD Host-Anschluss mit bis zu 12 Gbit/s oder ...
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapa...
Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.1) Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssysteme:...