Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec SmartRAID 3154-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec SmartRAID 3154-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Adaptec SmartRAID 3154-8i RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39302023
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2291000-R
EAN/GTIN:
     760884157701
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Serverumgebungen in Rechenzentren, IT-Umgebungen und Unternehmen müssen ein breites Spektrum an Anforderungen erfüllen – von der einfachen Anbindung bis zu extremen Datenspeicherkapazitäten. Effizienter Datenzugriff und Datensicherheit sind letztendlich entscheidend für deren Erfolg. Die RAID-Adapter des Typs SmartRAID 3100 mit 12 Gbps bieten in Verbindung mit 12 Gbps SSDs maximale Bandbreite im Lese- und Schreibbetrieb sowie maximale I/O Raten, und eine durch Caching optimierte Beschleunigung und niedrige Latenz für besonders leistungsintensive Transaktions- und Datenbankanwendungen. Der SmartRAID 3100 basiert auf dem einheitlichen Smart Storage Stack und erschließt dadurch sämtliche Funktionen und die Performance des HBA 1100, wenn die Laufwerke als nicht initialisierte Laufwerke (raw devices) konfiguriert sind.

maxCache 4.0 SSD Caching

maxCache beschleunigt festplattenbasierte RAID-Arrays und logische Laufwerke. Dies steigert die Leistungsfähigkeit bei vielfältigen Anwendungen. SmartRAID 315x Adapter unterstützen Lese- und Schreib-Cache. Beim Write-Caching nutzt maxCache 4.0 die Performance und die niedrige Latenz der SSD-Technologie in einem redundanten SSDCachepool sowohl für Lese- als auch Schreib-Anforderungen. Die Leseleistung wird durch den Learned-Path-Algorithmus auf SSD-Ebene optimiert. Somit wird die Performance aller verfügbaren Massenspeicher – SSDS und HDDs – optimal genutzt.

Integrierte Cache-Sicherung

Mit der Produktreihe SmartRAID führt Microsemi sein batterieloses Sortiment fort. Die SmartRAID Serie 3100 bietet eine unmittelbare flashbasierte Datensicherung des Caches. Das kabelgebundene Microsemi Adaptec ASCM-35F Kondensatormodul bietet eine Lebensdauer von fünf Jahren und wird kontinuierlich von der Smart-Firmware überwacht. So wird gewährleistet, daß die Daten im Falle eines Stromausfalls zuverlässig im FlashSpeicher des SmartRAID-Adapters gesichert werden können.

Erweiterte Datensicherheit und Benutzerfreundlichkeit
Der branchenführende Smart Storage Stack von Microsemi bietet maximale Zuverlässigkeit und bestmögliche Leistungsfähigkeit bei allen RAID-Leveln. Zudem bietet er besondere Funktionen wie ‚mixed Mode‘ (RAID und HBA-Laufwerke können gleichzeitig genutzt werden), Adapter-Power-Management (senkt den Stromverbrauch um bis zu 30 Prozent) sowie innovative Datenverwaltungsfunktionen, die die Migration der Daten von vorhandenen auf neue RAID-Arrays erlauben, wenn alte Festplatten oder verbrauchte SSDs ersetzt werden.

Microsemi’s Adaptec maxView HTML5 Web-Interface kann mit allen Standard Desktop- oder mobilen Browsern benutzt werden und damit alle erforderlichen Storagekonfigurationen und Verwaltungsaufgaben durchführen. Dies ist sowohl direkt am Server oder über Fernverwaltung möglich. Im Lieferumfang sind Plugs-ins für wichtige Softwarepakete für die Speicherverwaltung von Unternehmen und Rechenzentren enthalten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne Mini-SAS-HD-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2100 MHz
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1380000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,89*
€ 1.016,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,89*
€ 1.007,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,10*
€ 990,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,29*
€ 969,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,35*
€ 938,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptec
2279800-R
ab € 24,92*
Zubehör
Adaptec
2282100-R
ab € 24,10*
Zubehör
Intel
AXXCBL730HDHD
ab € 24,42*
Zubehör
Intel
AXXCBL875HDHD
ab € 27,04*
Zubehör
Intel
CYPCBLHDHDXXX1
ab € 20,20*
Zubehör
Microsemi
2280100-R
ab € 25,23*
Zubehör
Microsemi
2282200-R
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.