Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schnittstellenkarte, 1x Seriell 9-pol, PCIe (PCI-Express)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-76618D
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76618D
EAN/GTIN:
     4043718169986
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
  • Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.1)
  • Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps
  • Mehrere Karten in einem PC möglich
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003, Vista 32/64 Bit, Windows 7, Linux, Mac OS und DOS
Serielle (RS-232) Schnittstelle:
  • Kompatibel zu den Industriestandards 16C450 / 16C550 UART
  • On-chip 256 byte tiefer FIFO Sende-/Empfangs- Puffer für jeden Port
  • Datentransferraten bis zu 250 Kbps auf jedem Port (Spezielle Versionen können bis zu 1Mbps unterstützen)
  • Unterstützt Hard- und Software Flusskontrolle
  • Unterstützt 5,6,7 und 8 Bit serielles Format
  • Unterstützt gerade, ungerade, keine, space und mark Parität
  • Unterstützt 1 oder 2 Stopbit Betrieb
  • Chipsatz: Moschip MCS9922
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.