Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichweite, 009847 Die Desig...
Sensor-LED-Innenleuchte RS PRO S30 SC 4000K MP 079710 S-SerieIntelligenz ist keine Frage der Größe. Sondern der inneren Werte. Die klügste Leuchte der Welt, jetzt noch besser! Die Hochfrequenz-Sens...
LED Außenwandleuchte Typ Nr. 0277 mit Bewegungsmelder (Typ Nr. 2278), IP44, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opal, dimmbar, Weiß Farbtemperatur: 3000 K Dimmbarkeit: Phasenabschnitt Artikelnummer: ALB-68...
Die puristisch gehaltene Wandleuchte ORDI ist mit warmweiГџen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung. Durch den integrieren Infrarot-Bewegungssensor wird die Leuchte...
Wie viel Strom willst du sparen? Mit STEINEL hast du die Wahl beim Energiesparen. Unsere Leuchten ohne Bewegungsmelder nutzen energiesparende LEDs und bieten dir volle manuelle Kontrolle – eine sol...
Edel und klar. Das Downlight L 800 C ohne Sensor präsentiert sich als überaus elegante LED-Außenleuchte. Hier trifft anspruchsvolles Produktdesign auf langlebige Materialqualität (Aluminium). Warmw...
Steinel L 631 LED 8,2-W-Sensor-LED-Wandleuchte, silber Die Steinel LED L631 punktet durch ihr zeitloses und schönes Design. Die sparsame LED Leuchte hat eine extrem lange Lebensdauer und einem inte...
Steinel L 30 S 068899 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED E27 Anthrazit Steinel Außenleuchte L 30 S, mit Bewegungsmelder, E27, Anthraizt Mit schwenkbarem 180° Bewegungsmelder, max. 10 m Reichw...
Starke Außenwirkung. Die ebenso attraktive wie montagefreundliche LED-Leuchte L 605 ohne Sensor setzt Außenwände mithilfe von warmweißen 3000 K und 729 lm gekonnt in Szene. Unterstützt wird die ein...
STEINEL LED-Lichtsystem. Effizient, langlebig und zukunftsweisend. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor- und LED-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automa...