Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ordi Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ordi Sensor
SLV Ordi Sensor
SLV Ordi Sensor
SLV Ordi Sensor
SLV Ordi Sensor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78326935
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die puristisch gehaltene Wandleuchte ORDI ist mit warmweiГџen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung. Durch den integrieren Infrarot-Bewegungssensor wird die Leuchte den höchsten Anforderungen der AuГџenbeleuchtung gerecht . Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
450 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
9 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.