| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-SJ_4007841009847_ Herst.-Nr.: 009847 EAN/GTIN: 4007841009847 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte Steinel Sensor-Außenleuchte L 810 LED EEK A iHF Up-/Downlight anthrazit mit 12,5 Watt Power-LEDs und 612 lm, 160° Hochfrequenz Bewegungs-Sensor mit max. 5 m Reichweite, 009847 Die Design Sensor-Außenleuchte L 810 LED iHF spendet als Up-/Downlight auf eindrucksvolle Art Licht - sowohl nach oben als auch nach unten. Der entstehende Licht-Effekt adelt jede Hauswand, jeden Eingangsbereich und jede Gartenmauer. Der integrierte Sensor sorgt für Komfort und Energieeinsparung.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 12,5
- Länge [mm]: 145
- Breite [mm]: 230
- Höhe [mm]: 88
- Lichtstrom [lm]: 612
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Lebensdauer [h]: 50000
- Netzfrequenz [Hz]: 50
- dimmbar: nein
- Lichtfarbe code: 830
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Lichtausbeute: 49
- batteriebetrieben: n
Weitere Informationen: | | Leistung: | 12,5 Watt | Energieeffizienzklasse: | A++-A | Lebensdauer: | 50000 Stunden | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 145 / 230 / 88 / mm | Spannung: | 220.00 - 240.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Downlight, LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, steinel led außenleuchte mit bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, AlleSensorLeuchten, SensorLeuchtenAußen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 5,55* | ab € 115,62* | € 140,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 118,21* | € 142,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,93* | € 146,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,51* | € 147,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,81* | € 151,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|