Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 605 ANT LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 605 ANT LED
STEINEL L 605 ANT LED
STEINEL L 605 ANT LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115457440
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     69506
EAN/GTIN:
     4007841069506
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Starke Außenwirkung.
Die ebenso attraktive wie montagefreundliche LED-Leuchte L 605 ohne Sensor setzt Außenwände mithilfe von warmweißen 3000 K und 729 lm gekonnt in Szene. Unterstützt wird die einladende Lichtstimmung durch einen augenschmeichelnden Softlichtstart. Der aus feinem Opalglas gefertigte Glaskörper ruht auf einem eleganten und robusten Aluminium-Sockel und verteilt das weiche Ambientelicht ausgesprochen gleichmäßig. Mit gerade einmal 11,3 W ist die formschöne und für den manuellen Schalterbetrieb ausgelegte LED-Außenleuchte erstaunlich effizient. Das benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Tipp: Ideal als optische Ergänzung zur L 605 S mit Sensor und zur Kameraleuchte L 620 CAM S.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Balkon, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glastyp
Opal
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
260 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11.3 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
729 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
64.5 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 108,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.