Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 600 CAM Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 600 CAM Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
STEINEL L 600 CAM Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67468089
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052997
EAN/GTIN:
     4007841052997
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
IR-Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 – 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
305 mm
Einbauhöhe (max)
2 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
180 °
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
781 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.